11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。 中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱) 連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。 冬の防寒対策に必須のインナーベストです。 マイクロカーボンヒーター内蔵。 市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒 ブラック 点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ ) 混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100 機能発熱、防寒 種別ベスト
1着
10,900 税込11,990
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別ベスト 機能撥水・防風、保温、軽量 混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
1着
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 動画あり
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%)ナイロン100 機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル 種別ベスト
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 ブラック 種別ベスト 機能防寒、発熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104 質量(g)バッテリー:175 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 定格消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 温度コントローラー温度調節 4段階 コネクタ形状USB Type-A
1セット
9,890 税込10,879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。 着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。 冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。 3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。 肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。 手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。 USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470 サイズフリー(メンズS~3L相当) 質量(g)300 混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100 稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
1着
9,590 税込10,549
翌日出荷

11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:141×69×27 グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック 機能電熱・薄型・軽量 バッテリー容量(mAh)30000 素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 長さ(mm)バッテリー:102×70×27 グレー/ブラック、バッテリー:ブラック 質量(g)バッテリー:約320 電圧(V)12 出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 使用時間3段階調整:高温 約7.5時間、中温 約10時間、低温 約14時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル グレー/ブラック 素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
1着
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)