手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。
材質人工皮革
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
2018年トラスコ掲載ページ6 0762
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。
材質Material4X[[(R)]]
厚さ(mm)0.8
色ブラウン
規格EN388
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0768
袖口仕様マジック式
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.6
質量(g)70
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0767
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。
材質人工皮革
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
手のひら部分にArmortex[[R上]]を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
親指と人差し指の甲にArmortex[[R上]]を施し、耐摩耗性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。
色ブラック
材質Armortex[[(R)]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)110
規格EN388
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性1
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0762
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
マジックテープ止
通気性が良く、快適に作業ができます
ナイロン製の引掛け用ループ付
手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。
0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。
通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。
手首部分もしっかりフィットします。
サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.8
シリーズM-PACT
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.6
質量(g)70
機能タッチパネル対応
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途警察、消防やメンテナンス、修理など。
機能通気性・柔軟性、タッチスクリーン機能付、スマホ対応、タブレット対応
色ブラック
入数(双)1
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
女性用のグローブです。
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
仕様タッチスクリーン機能付
材質人工皮革
厚さ(mm)30
色ブラック
質量(g)70
入数(双)1
手のひらまわり(cm)20.0
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。
内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
カフは脱着しやすい仕様です。
着用したままタッチパネルを操作できます。
洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
色ODグリーン
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチスクリーン対応
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
長さ(mm)中指長さ:80
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)掌周り:200
全長(mm)230
色ハイビズオレンジ
サイズS
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
1双(1双)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能耐久性、防水性、耐寒
ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)掌周り:190
全長(mm)約215
サイズS
入数(双)1
機能通気性
アズワン品番64-2206-79
袖口仕様マジックタイプ
1双
¥4,400
税込¥4,840
3日以内出荷
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
色コバート
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
関連キーワード