掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。
内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手
材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色ピンク
入数(双)1
機能耐突刺
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。
種別中厚手
厚さ(mm)0.45
色レッド
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿植毛
材質(表)天然ゴム
裏毛がなく、衛生的です。特殊加工で着脱スムーズ、グリップ性抜群です。
用途清掃・軽作業。食品加工。
色ピンク
全長(cm)30
厚さ(mm)0.35
種別中厚手
材質天然ゴム
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
やわらかく使いやすい中厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
種別中厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.35
タイプ柔らかく使いやすい
入数(双)1
機能抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115
種類中厚手
引張強度108
摩擦係数112
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです
柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
種別中あつ手
入数(双)1
機能引き裂き強、耐久性
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく使いやすい中厚手です。手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。抗菌加工を施しています。
用途炊事、掃除、機械作業に
厚さ(mm)0.35
色ピンク
全長(cm)33
滑り止め効果有
食品衛生法適合品
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.35
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)33
食品衛生法適合品
中厚手のニトリル手袋です。
材質ニトリル
厚さ(mm)指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)24±1
脱着スムーズ加工。
用途農作業・水産加工
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
手首絞り滑り止め加工付、脱着スムーズ加工。
用途農作業・水産加工
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐突刺し、耐油
全長(cm)23以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1.厚みがありしっかりとした使い心地の手袋。2.あらゆる作業に適した中厚手タイプ。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)230
厚さ(mm)0.12
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
1.様々な作業に活用できる中厚手タイプのニトリル手袋です。2.手が濡れていても着脱しやすい粉付きタイプ。3.ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
材質ニトリルゴム
色白
全長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)0.12
色ブルー
タイプ【すべり止め】あり
入数(枚)100
全長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無あり
食品衛生法適合
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。装着しやすい粉付タイプです。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)0.12
色ブルー
タイプ【すべり止め】あり
入数(枚)100
全長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無あり
食品衛生法適合
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
日本初!HACCP製品認証を取得。
袋入りタイプが新登場!
強度とコストのバランスが良いタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
調理から盛りつけまで幅広く。
中厚手タイプ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR)
色青
入数(枚)200×15袋
機能耐久性
粉有無粉なし
グリップ力があり、インスツルメントやハンドピースをしっかり把持できるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。小さな器具や補綴物を落としにくいです。中厚手のしっかりとした厚みを感じていただけます。
用途検査・検診用手袋
厚さ(mm)指先:0.11以上、掌部:0.10以上
全長(mm)230以上
色ナチュラル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000069
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード