ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
セット内容ベスト型冷却下着本体のみ
材質/仕上ポリエステル
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番207-3519
材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色ブラック
サイズS
質量(g)222
胸囲(cm)92~96
着丈(cm)64
アズワン品番64-8360-63
1着
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ベストはホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。コールドキャリー専用商品です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。
材質ポリエステル、エラスタン
色ブラック
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。
トラスコ品番706-4633
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり)
色ブラック
サイズS
質量(g)保冷剤:200(1個あたり)
胸囲(cm)80~105
本体質量(g)ベスト:100
着丈(cm)32
ファン冷却ファン無
ポケット保冷剤用ポケット有
1着
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
(薄)ポリ100シリーズ 薄く、軽い、しなやか、着心地抜群。紫外線防止生地。衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力。TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。
仕様TR 襟芯バンド排気孔あり
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3
チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
電源単三アルカリ乾電池×4本
保冷時間(分)約30~60分(目安)
セット内容ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。
用途熱中症対策に。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。お腹を冷やさないフロントメッシュタイプです。
用途熱中症対策に。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
バッテリー不要・水の力で優しく冷却。独自に開発された気化熱冷却システム採用。さらに進化したスリークォーター仕様の最新モデル。
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
色蛍光イエロー
サイズS
1着
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243)
混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100
機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子です。電源を入れると瞬時に首裏、両脇、3カ所が冷たくなり、効率的に身体を冷やし熱中症対策におすすめです。薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能です。
仕様【連続稼働時間:冷却温度】約2時間:-18℃(4.8V)、約4時間:-14℃(3.6V)、約6時間:-12℃(3V)、約8時間:-10℃(2.6V)
セット内容ペルチェ式クーラー専用べスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スペーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、説明書兼保証書
色ブラック
電圧(V)DC7.26
混率(%)【ベスト】表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100
出力電圧(V)4.8(最強)、3.6(強)、3(中)、2.6(弱)
充電時間(時間)約3~4.5
バッテリー容量(mAh)3350
バッテリー容量(Wh)24.32
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)
材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU
色黒
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)28
着丈(cm)40.5
冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間
前身丈(cm)44
後身丈(cm)42
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。
材質外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)
温度範囲(℃)低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。
温度持続時間冷感:2~8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)
各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。
驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。
独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。
抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。
乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。
仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付
色ブラック
素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%
色番49
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー
材質【別布】タフタ(ナイロン100%)
材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)
連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5
温度調節3段階(強・中・弱)
関連キーワード