31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。 オレンジ 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 規格JIS規格 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム 耐水性2000mm以上 仕様EN340・EN1149適合 種別つなぎ 規格JIS 8115【化学防護服】適合品
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。 ホワイト 仕様使い捨て用 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.18/着 規格JIS規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
1袋(10着)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能静電気防護、通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。 ホワイト 規格JIS T 8115:2015タイプ5 タイプ使い切りタイプ 材質ポリプロピレン100% 種別つなぎ 機能粉じん対策、耐水性
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業 材質/仕上PPスパンボンドSMMS ホワイト
1着
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策 材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート ホワイト/オレンジ
1着
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
用途各種メンテナンスや加工作業に。 ホワイト 仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品 種別つなぎ 材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 紫外線防御指数SPF50 2018年トラスコ掲載ページ6 0272
1着
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別つなぎ 規格JIS規格 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 トラスコ品番816-7557 サイズS 質量(g)260
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ 規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
1箱(50枚)
89,900 税込98,890
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ TORAY(東レ) 動画あり
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
1着
特価
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 動画あり
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 通気性8cm3/cm2・s 耐水圧(mmH2O)1000以上 加工帯電防止加工 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100 ホワイト
1着
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R)Cガウン
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 種別ガウン 機能化学物質対策
1枚
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重松製作所作業服 MG1800W
種別つなぎ 規格EN規格 機能静電気防護、粉じん対策
1セット(10着)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

220-04300S 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 動画あり
撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
用途一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。 トラスコ品番607-0313 材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム サイズS 適応身長(cm)~170 適応胸囲(cm)~92
1着
1,298 税込1,428
翌日出荷

用途粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
1箱(100着)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 動画あり
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100 ホワイト 加工帯電防止加工 JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 通気性8cm3/cm2・s 耐水圧(mmH2O)1000以上 関連資料(0.57MB) (0.57MB)
1着
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去 材質ポリプロピレン不織布
1着
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別ズボン コーティングPTFEコーティング無塵衣
1枚
7,598 税込8,358
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
青色 種別上衣 コーティングPTFEコーティング無塵衣 対象男女兼用
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別上衣 コーティングPTFEコーティング無塵衣 対象男女兼用
1枚
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別つなぎ 対象男女兼用
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格EN規格 仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 形状フード形状 EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
1着
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)