洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業
仕様滑り止め無
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部カラー、メッシュ
メーカー商品コード4121395
こんなお得な商品も!

牛本革手袋 面ファスナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
袖口マジック式でフィット感に優れています
掌部に補 強当て革付きで強度アップ
女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
メーカー商品コード4130705
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。
材質(裏)豚本革
材質(甲)ポリエステル
袖口マジック式でフィット感に優れています
女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
メーカー商品コード4130700
豚表皮使用。トゲのある木や花の扱いに果樹の剪定や収穫に。
用途ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質合成皮革
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
使用電圧(V)-
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)-
試験電圧(V/1分)-
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
性別女性用
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
メーカー商品コード4131410
良質の本牛革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。磨耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。甲部メリヤス地を使用のため通気性にすぐれています。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様国産革使用甲部:シモンロゴ入りメリヤス地袖口ゴムタック式でフィット感がよく袖口からの異物の侵入をふせぎます。
メーカー商品コード4120035
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
フット感の良い「シープ革」を使用
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ無し
入数(双)1
メーカー商品コード4131400
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
甲部分ポリエステルメッシュで通気性が良い。
袖口マジックテープ。あて無。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質(甲)ポリエステル
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番114-6936
材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
色黄
サイズS
質量(g)99.79
機能耐久性、快適性、防振・耐衝撃
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)21
1双
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
高品質な冬用手袋です。
トラスコ品番114-6959
材質(すべり止め)ポリウレタン
1双
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
国産牛革使用で手によく馴染みます。女性向け小さめサイズです。パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。サイズで甲の色が違います。
用途電気配線、組立作業に。
材質国産牛本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。マジック付きで手首をしっかり固定します。
用途指先を使う細かな作業全般に。配線・配管工事に。内装工事に。重機操作に。
材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
規格耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。
材質牛表革
色イエロー
牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
材質(本体)牛皮革
入数(双)1
機能伸縮性・柔軟性
袖口仕様マジックタイプ
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。傷みやすい手のひらから親指、人差し指部分にかけて、牛床革当て補強を施しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。
材質牛表革 【当て】牛表革
色ブラック
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途タフィーカット
材質仔羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色シルバーホワイト
入数(双)1
機能フィット感、耐久性
アテ有無アテ無し
袖口仕様マジックタイプ
カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接
機能耐摩耗性、防寒・保温
色グリーン×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)ヤギ革
材質(甲)ヤギ革
材質手首:牛漉き革
付属品なし
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
柔軟で手になじみます。
掌、人差し指、親指付け根は当て皮で二重に補強しています。
材質牛表革
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデル。
厚さ(mm)0.45~0.55
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
タイプ甲部メッシュタイプ
入数(双)1
中指長(cm)8
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.5~0.6
色ホワイト
入数(双)1
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ