静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
すべり止め付きのスムス手袋です。マチ付きでマチ無しと比較し、指の可動域が広く、作業性が良いです。
用途検品作業。各種運転。フォーマル
材質手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.6
色リスト:白
タイプすべり止め:付、マチ:付き
親指、人差指、中指を約半分の長さでカットした3本指無し(ハーフカット)タイプの手袋です。インナー手袋として指先の感覚を損なわずご使用いただけます。また指サックと共用することにより手袋のコストダウンに貢献します。
用途ゴム手袋やビニール手袋などのインナー(下履)用途や、精密機器、電子部品、光学部品など様々な業種の組立、検査工程用。
トラスコ品番678-4885
材質ナイロン
厚さ(mm)1.1
色白【リスト】ホワイト
サイズS
タイプ3本指切り
長さ(cm)【人差指】5.7【親指】4.3
全長(cm)14.1
中指長(cm)3
ゲージ数13G
1袋(10双)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード