柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色クリア
仕様エンボスなし
材質PE+EVA
厚さ(mm)0.29
タイプ左右兼用
滅菌EOG
全長(cm)28.5
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
左右区別左右兼用
関連資料(0.53MB)
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(枚)100
機能伸縮性
左右区別左右兼用
関連資料(0.53MB)
エンボス加工指先エンボス加工
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
仕様AQL:1
材質ラテックス
厚さ(mm)掌:0.21
全長(mm)600
仕様AQL:0.65
材質ラテックス
厚さ(mm)掌:0.18
全長(mm)400
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)600
厚さ(mm)0.17(掌)
品質等級AQL:0.65
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)330
厚さ(mm)0.14(掌)
品質等級AQL:0.65
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約240
入数(枚)100
機能耐突刺・耐油性・耐薬品性
表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
環境に配慮した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式のゴム手袋です。製造販売元:東レ・メディカル株式会社販売元:東レ・メディカル株式会社
サイズS
品名検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT(未滅菌)
カラーコード紫
アズワン品番68-5077-34
医療機器承認・認証・届出番号天然ゴム製検査・検診用手袋
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(20箱×100枚)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。
次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。
のびる素材で手にぴったりフィットします。
高品質水準AQL1.5(水密性試験)。高いグリップ性能。高いコストパフォーマンス。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工 。滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
滅菌未滅菌
機能塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット。無駄なく使える左右兼用タイプ。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌
用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業
材質塩化ビニール
滅菌未滅菌
入数1箱(150枚)
粉有無パウダー無し
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。
Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。
低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として
仕様(ISEA CUT)5
中薄のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
手にぴったりフィットする中薄仕様なので、素手感覚でご使用いただけます。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
GS1-128対応
ASTM D5250規格適合品
未滅菌
DEHPフリー
機能高伸縮性・フィット
●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。
寸法(mm)210×110×55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
手になじむ極薄仕上げで、ほとんど手で触れていないような感触です。耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性に優れています。パウダーフリー仕上げなので、食品加工にも安心してご使用いただけます。手袋は指先に細かいエンボス加工を施し、操作性に優れています。非滅菌タイプ。
用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質ニトリル合成ゴム
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性
粉有無粉無
エンボス加工指先
【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし)
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色パープル
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001
粉有無なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。安定した品質とリーズナブルな価格。パウダーフリー。 左右兼用 。未滅菌 。W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
滅菌未滅菌
機能W塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード