6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱 ホワイト 全長(cm)40 入数(双)1 耐熱温度(℃)80~120 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)3.2 材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル 材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
1双
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱 ホワイト 入数(双)1 耐熱温度(℃)80~120 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)3.2 材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル 材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32 素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)