洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
こんなお得な商品も!
牛本革手袋 面ファスナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
袖口マジック式でフィット感に優れています
掌部に補 強当て革付きで強度アップ
女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
メーカー商品コード4130705
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部カラー、メッシュ
メーカー商品コード4121395
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
メーカー商品コード4131410
フット感の良い「シープ革」を使用
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ無し
入数(双)1
メーカー商品コード4131400
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
甲部分ポリエステルメッシュで通気性が良い。
袖口マジックテープ。あて無。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質(甲)ポリエステル
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。
材質(裏)豚本革
材質(甲)ポリエステル
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
国産牛革使用で手によく馴染みます。女性向け小さめサイズです。パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。サイズで甲の色が違います。
用途電気配線、組立作業に。
材質国産牛本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番114-6936
材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
色黄
サイズS
質量(g)99.79
機能耐久性、快適性、防振・耐衝撃
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)21
1双
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
こんなお得な商品も!
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。マジック付きで手首をしっかり固定します。
用途指先を使う細かな作業全般に。配線・配管工事に。内装工事に。重機操作に。
材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
摩耗に強い豚皮製です。細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。ダース(12双)入り。
用途精密作業、品質管理
厚さ(mm)0.4~0.6
色ベージュ
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
こんなお得な商品も!
豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
人気のマジックあて付き。
日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
摩耗に強い豚皮製です。細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。
用途精密作業、品質管理
厚さ(mm)0.4~0.6
色ベージュ
レンジャータイプのあてなし。
リーズナブルな価格品。
豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
豚表皮の甲メリヤスタイプで通気性があります。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
通気性が良い甲メリヤス、手首マジック付き。
リーズナブルな価格品。
材質(甲)綿
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
摩擦に強い牛表革を使用しています。ナックル部分にクッションが入っています。ソフトに曲がる柔らか生地仕様です。しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
材質手のひら部:牛革、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0
色ホワイト
牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
材質(本体)牛皮革
入数(双)1
機能伸縮性・柔軟性
袖口仕様マジックタイプ
点検・一般作業用の普及モデル。
用途点検整備・一般作業
カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接
機能耐摩耗性、防寒・保温
色グリーン×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)ヤギ革
材質(甲)ヤギ革
材質手首:牛漉き革
付属品なし
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.5~0.6
色ホワイト
入数(双)1
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
材質羊革
厚さ(mm)0.6~0.7
色オレンジ
入数(双)1
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
牛革よりも軽量でしなやかな仕上がりの山羊革を使用。摩耗強度も有り作業性・耐久性に優れたレスキュー手袋.
材質山羊革(ソフト仕上げ)
厚さ(mm)0.55~0.65
色ホワイト
入数(双)1
機能軽量、耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業
仕様滑り止め無
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
豚革手袋 甲ナイロン
モノタロウ
¥549
税込¥604
経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。
用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドアレンジャー、その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ