ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塩化ビニール手袋 厚手
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。
抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。
すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
100%防水、防風手袋です。
色黒
規格EN511:121 取得
耐摩耗性3
耐切創性3
耐突刺し性2
耐引裂き性3
袖口仕様マジック式
100%防水、防風手袋です。
色黒
質量(g)158.8
袖口仕様マジック式
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工
材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。
保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。
表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます)
-196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GE-1
質量(g)40
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水・耐油
コーティング4分の3
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。
厚さ(mm)0.8
材質(内部)ポリウレタン
材質(裏)ナイロン・綿
色(本体)ブルー
100%防水、防風手袋です。
色緑
材質合皮
袖口仕様マジック式
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル
厚さ(mm)2.2
色グリーン/ホワイト
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP
入数(双)1
機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途消化・災害救助
全長(cm)28.8±2
材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
中指長(cm)10.7±1
指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。
用途消化・災害救助
材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341B
指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。
用途消化・災害救助
全長(cm)28.8±2
材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
中指長(cm)10.7±1
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
色(手首部)イエロー
滑り止め効果あり
EN388規格4X44FP(2016)
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4442C
防水仕様なので、濡れた環境や濡れる製品にも使用できます。
食品衛生法適合、ポジティブリスト対応品です。
防水インサートには透湿性があるので、作業中のムレを軽減します。
材質表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、中間/ポリウレタン、内側/ポリエステル・ナイロン
色ブルー
耐熱温度(℃)約120(12秒)
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様
色ブラック
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン/グレー
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110
入数(双)1
機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
色ブラック
入数(双)1
機能耐透過性・耐溶剤性・防水性
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ
しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
厚さ(mm)0.95(裏地含む)
色緑
入数(双)1
材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐溶剤性有機溶剤全般
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
100%完全防水です。
保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃
入数(双)1
機能防水・耐寒・保温
素手感覚の着け心地の薄手タイプです。
手袋の表側はナイロン素材なので丈夫です。内側は綿なので手にやさしく汗も吸収します。
シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。
用途軽作業用、梱包、品質検査。
細かい指先作業。
機能吸汗・撥水
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
素材繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿、すべり止め部:シリコン樹脂
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
材質手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキン
色ブラック
入数(双)1
機能完全防水、断熱
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。
360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。
泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。
使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)
材質(繊維部)イザナス(R)
撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒/グレー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ