商品豆知識
色グレー
仕様バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー
種別ズボン
素材アクリル系100%(カネカロン)
耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。オートクレーブ可能。前開きタイプ。
用途研究所・化学工場など。
色オフホワイト
耐熱温度(℃)0~400
機能耐熱、難燃
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)38.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
色グレー
仕様背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別上衣
素材アクリル系100%(カネカロン)
袖丈長袖
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4121A
EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリルゴム
EN374規格AJKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合EN ISO 374-5規格適合
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.29
色ライトグリーン
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT
全長(cm)33
滑り止め効果なし
EN388規格2001X
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。
EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。
MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。
柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。
金属加工。
化学薬品の処理および調製。
石油・ガス。
航空宇宙。
生産ラインへの部品の納入。
滑り止め効果ニトリル、ネオプレン
EN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
色ブルー
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合
材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.5
色ベージュ
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST
全長(cm)38
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1110X
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船
材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)
厚さ(mm)0.5
色オレンジ
全長(cm)32.0
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)32.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合
材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.5
色ベージュ
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST
全長(cm)36
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1110X
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
厚さ(mm)0.50
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
入数(双)1
機能耐熱、耐薬品
全長(cm)33.0
手のひらまわり(cm)26.0
滑り止め効果あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。
材質表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)0.73
全長(mm)325
規格1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3)
滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)
厚さ(mm)約1.15
色ブルー
規格EN 388:2016 2131X
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性
全長(cm)約29~33
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):3131A
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.7
色ブルーXイエロー
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合
全長(cm)33
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2110X
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)31.5
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.38
色ライトグリーン
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合
全長(cm)32
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格3101X
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341C
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
色グリーン
全長(cm)31.0
耐溶剤性メタノール
厚さ(mm)1.11
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)32.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)約0.15(手の平)
全長(mm)約230(9インチ)
色紫
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)25.4cm
左右区別左右兼用
耐溶剤性石油系溶剤
粉有無パウダーフリー
エンボス加工全面エンボス加工
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
厚さ(mm)0.5
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
機能耐切創、耐薬品
入数(双)1
規格EN388(4X41D)
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム
厚さ(mm)1.28
色グレー/グリーン
規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT
全長(cm)35
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4321B
EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
耐熱・耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。
耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。
色ホワイト
袖丈長袖
混率(%)導電糸入りコーネックス(R)100
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.38
色ダークグラスグリーン
入数(双)1
機能耐薬品
全長(cm)33
耐薬品性を有しています。生地にカネカロン(R)を使用しています。帯電防止使用です。後腰部に伸縮布を縫い込むことにより、前後斜屈伸等の動きを楽にしました。衿は、スタンド・オープン・ハイネックの3タイプが楽しめます。
サイズS
混率(%)アクリル100
アズワン品番65-1701-31
1着
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5
機能耐薬品
耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品性を有しています。生地にカネカロン(R)を使用しています。帯電防止使用です。ひざ部に伸縮布を縫い込むことにより、屈伸等の動きを楽にしました。腰部サイドファスナーを付け、後身頃の裾をシャツタイプデザインにすることで、前後斜屈伸等の動きを楽にしました。
サイズS
混率(%)アクリル100
アズワン品番65-1701-37
1着
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ