カテゴリ

  • 作業服(34)
    • 使い捨て防護服(21)
    • 化学防護服(12)
絞り込み
ブランド
  • 旭・デュポン(8)
  • TRUSCO(12)
  • アゼアス(1)
  • マイクロガード(1)
  • 重松製作所(4)
  • アズワン(1)
  • アークランドサカモト(3)
  • TORAY(東レ)(2)
  • コクゴ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 桜井(1)
種別
  • つなぎ(9)
  • ジャケット/ジャンパー(3)
  • パンツ(2)
  • 上下セット(3)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(24)
サイズ
  • S
  • 3L(127)
  • 4L(28)
  • 5L(1)
  • L(153)
  • LL(144)
  • M(140)
  • フリー(14)
機能
  • ミスト防護(2)
  • 感染性物質防護(1)
  • 液体防護(1)
  • 粉じん対策(2)
  • 粉体防護(7)
  • 耐水性(1)
  • 通気性(6)
  • 防水性(1)
  • 防汚性(2)
  • 静電気防護(3)
規格
  • EN規格(2)
  • JIS規格(2)
EN規格・JIS規格
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護服 使い捨て」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 アークランドサカモト防護服アークランドサカモト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ほつれにくい縫合方法
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状ホワイトサイズS胸囲(cm)84~92身長(cm)164~170生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
防護服 アーテック[学校教材・教育玩具]防護服アーテック[学校教材・教育玩具]
1,364税込1,500
1着
3日以内出荷
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セットホワイト混率(%)不織布50/PE45/のり5機能防汚、防水、防油裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,398税込1,538
1着
7日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s
ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付TRUSCO
459税込505
1着
当日出荷
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性
不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ TRUSCO不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプTRUSCO
799税込879
1着
当日出荷
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業にホワイト種別つなぎ機能粉じん対策・粉体防護・液体防護材質不織布(PET)
化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 TORAY(東レ)化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000TORAY(東レ)
999税込1,099
1着
当日出荷
JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。ホワイト規格JIS T 8115:2015タイプ5タイプ使い切りタイプ材質ポリプロピレン100%種別つなぎ機能粉じん対策、耐水性
キムテクピュア A5滅菌カバーオール 桜井キムテクピュア A5滅菌カバーオール桜井
49,980税込54,978
1ケース(25着)
翌日出荷から3日以内出荷
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。 高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えたSMS素材を採用し、安全性と快適性を実現します。 手首に取り付けたループに親指を通すことで袖が捲れず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。
材質/仕上SMS不織布(ポリプロピレン)ホワイト
キムテクピュアA7カバーオール コクゴキムテクピュアA7カバーオールコクゴ
46,980税込51,678
1ケース(25着)
9日以内出荷
未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能背中部分のみ通気性、快適性素材床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)
サイズS材質透気性ポリエチレン SMS不織布機能帯電防止
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
翌々日出荷
メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に仕様ほつれにくい縫合方法形状フード形状生地薄い/動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン旭・デュポン
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から7日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレー
防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW088(Two Way)重松製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO不織布使い捨て保護服ズボンTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
タイケム(R)Cガウン 旭・デュポンタイケム(R)Cガウン旭・デュポン
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)種別ガウン機能化学物質対策
アズセーフツナギ服 アズワンアズセーフツナギ服アズワン
979税込1,077
1個
翌々日出荷
種別つなぎ規格EN規格機能感染性物質防護
不織布使い捨て保護服 TRUSCO不織布使い捨て保護服TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
全身化学防護服(使い捨て式) S 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式) S重松製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7557サイズS質量(g)260
使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所使い捨て化学防護服MC5000重松製作所
9,998税込10,998
1着
当日出荷から翌々日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。オレンジ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500 マイクロガード使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500マイクロガード
11,980税込13,178
1袋(10着)
当日出荷
粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。ホワイト仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.18/着規格JIS規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCOタイベック(R)製保護服 立て襟ツーピースTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム)重松製作所
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌日出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム耐水性2000mm以上仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ規格JIS 8115【化学防護服】適合品
感染症防護対策キット アゼアス感染症防護対策キットアゼアス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
タイケム(R)2000 旭・デュポンタイケム(R)2000旭・デュポン(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
使い捨て保護服 TRUSCO使い捨て保護服TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCOタイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット機能粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)保護服フード付ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服フード付ジャンパーTRUSCO
889税込978
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツTRUSCO
709税込780
1本
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服 立て襟ジャンパーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別ジャケット/ジャンパー機能粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアI型旭・デュポン(6件のレビュー)
1,388税込1,527
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら