11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
1双
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 100% バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100% フェイクスウェード部分:ナイロン 100% 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
1双
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EK-215とEK-207のセット。新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。『EK-215』。・しなやかで断線しにくいマイクロカーボンファイバーヒーター採用。・3通りの発熱エリアを選択可能(指先 / 掌 / 指先+掌)。・透湿防水仕様。・保温中綿。・握りやすい立体パターン。・内蔵型ハードタイプナックルガード。・カーボン製パームスライダー。・衝撃吸収フォームパッド(指)。・夜間被視認性を高めるリフレクター。・スマホ操作可能。・リストベルト。・ドローコード。・コピー防止4Dラベル。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。・EK-215。[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

指先を包み込む配線と優れた保温性と耐湿性を備えたプリマロフト(R)を採用した、薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとプラスチックスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用。リブニットカフ仕様で冷たい風の侵入を防ぎます。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・プリマロフト:保温力に非常に優れる最新内綿素材。ウインターアイテムに使用。Made in the USA。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能。・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用 材質【outshell】nylon , polyester, cotton, polyurethane 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R) ブラック プロテクターknuckle・palm
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチONですぐに発熱し断熱生地で熱を逃がさず指先までしっかりあたたか。薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとカーボンパームスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用し、電熱機能OFFでもロングタイプのライディング用ウインターグローブとして使用可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能。・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用 材質【outshell】nylon, polyurethane, other 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R) ブラック プロテクターknuckle・palm
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。ID-205 HEAT5 【ヒート5】。 。マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 。ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 。製品詳細。・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 。・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ。 。バッテリー仕様。・バッテリー持続時間:2.5時間 。・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)。・入力/出力(USB Type-C):5V2A 。・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 。-------------------------------------。商品番号:ID-205。商品名:ID-205 【ヒート5】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル ブラック 対応シーズン秋冬モデル
1双
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EK-217とEK-207のセット。カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』。・7.4 V。・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる。・3段階の温度調整機能。・ナックルプロテクター。・パームプロテクター。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・EK-217。[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。[メンブレン]HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドクターウォーム電熱インナーグローブG
グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1.5mm!グリップ付きだからバイクはもちろん外作業に最適! 手掌側と手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC) ブラック 備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。 タイプ電熱インナーグローブG 型番G44 バッテリー容量(mAh)2200
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GK-804とEK-207のセット。しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』。・マイクロカーボンファイバーシステム。・夜間視認性を高める反射パネル。・プロテクター : ナックル・パーム。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・GK-804。[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン。[裏地] ポリエステル。[メンブレン] HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
1着
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)