カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)
仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)
洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
手首周りの固定や小児に最適なショートタイプ。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
色白
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電単糸ツイル
性別男女兼用
色白
仕様ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル100%
機能通気性
生地メッシュ
性別男女兼用
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
高品質と低価格を同時に実現。帯電防止織物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意。もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き。背中、脇部分にはノーフォークを採用。
用途塗装や静電気を嫌がる場所に
仕様袖口カフスボタン、マジックテープフラップ胸ポケット、フロントコイルファスナー、腰帯脇ゴム、背中ノーフォーク、左袖ペン差、ワンタック
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
質量(kg)約0.8(LLサイズ計測)
厚さ中手
混率(%)綿60、ポリエステル40
機能帯電防止
質量(g/m2)210
生地日清紡CVC(帯電防止織物)
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
袖丈長袖
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
通気性8cm3/cm2・s
耐水圧(mmH2O)1000以上
加工帯電防止加工
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
こんなお得な商品も!

静電気防止手袋 滑り止め付
モノタロウ
¥199
税込¥219
導電性のあるポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスチックドット付きです。
材質ポリエステル
入数(双)1
機能静電気防止
抵抗値(Ω)108~109
耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.12(掌部)
全長(mm)245
色ブラック
入数(枚)100
機能帯電防止、耐化学薬品性
表面抵抗値(Ω)10^8未満
こんなお得な商品も!

静電気防止手袋 滑り止め付
モノタロウ
¥199
税込¥219
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
用途半導体・研究所での作業。
抵抗値108~109Ω
材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)
厚さ(mm)1.05
色白
入数(双)1
機能静電気防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
種別ブルゾン
質量(g)500
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)6.4
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
規格2221(2003)
耐切創性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2221X
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
種別スラックス
股下(cm)78
性別男性用
吸汗速乾
用途帯電防止
素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料(2.4MB) (2.08MB)
仕様パームコート
材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(手袋)ナイロン75% アクリル25%
コーティング手の平コート
表面抵抗(Ω)1×106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレスフリーな着用感と型崩れしにくいツバが魅力的な工場用頭巾帽子。
ケープ付きタイプ調節式の頭巾帽子(衛生キャップ)。
後頭部と顔まわりに伸縮性のあるニット素材を使用。
かぶり心地が良くタレ(毛髪落下防止ネット)を中に入れても突っ張らず長い髪もきれいに収まります。
ツバ芯には形態安定性に優れたシリコン素材を採用することで型崩れを防止。
メガネ差し、マスク留め、吸汗ニット付き。
こんなお得な商品も!

静電気防止手袋 滑り止め無
モノタロウ
¥199
税込¥219
ソフトな感触で、手になじみ、人体に帯電する電荷を抑えます。
用途半導体・研究所での作業。
抵抗値108~109Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。
軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。
暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量
色オレンジ
抜群の洗濯耐久性です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)
種別カーゴスラックス
股下(cm)78
JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:
Sサイズ:約3回分 Mサイズ:約4回分 Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ヒップサイズ
Sサイズ:57~92cm Mサイズ:77~110cm Lサイズ:92~130cm
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
種別テープ止め
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
種別スラックス
股下(cm)78
性別男性用
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
色ブラック/イエロー
質量(g)140
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応
袖口仕様マジック
素材DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100%、裏ポリエステル65%、綿35%)
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
色ホワイト
仕様ふた付き胸ポケット(両胸)
規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止、抗菌、防臭
生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)
生地性能帯電防止・抗菌・防臭
性別男性用
袖丈長袖
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双
洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイル
種別スラックス
股下(cm)78
JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
吸汗速乾
用途帯電防止
素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料(2.4MB) (2.08MB)
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
種別ブルゾン
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
種別パンツ
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
規格JIS規格
機能静電気防護
WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去
材質ポリプロピレン不織布
色白
生地は帯電防止、軽撥水、ヨコのびストレッチ素材です。センターは前立てを付け胸ポケットはフラップ下に隠しファスナーを付けたプロ仕様の機能性ツナギです。袖口マジック、アコーディオンバック採用。
種別長袖ツナギ
混率(%)ポリエステル64・綿34・ポリウレタン2
袖丈長袖
アラミド繊維より破断強度が高く、軽くて長時間の作業でもOKです。
すべり止めにシリコン樹脂を使用しており、衛生的です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ