カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,447)
  • 家電(91)
  • 制御機器(86)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • オフィス家具(38)
  • 測定用品(32)
  • カー用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 電気材料(20)
  • バイク部品(17)
  • 作業服(13)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(3,159)
  • StarTech.com(91)
  • カネテック(24)
  • ナカバヤシ(24)
  • サンワサプライ(18)
  • ZEALOT(ジーロット)(17)
  • 不二貿易(14)
  • エレコム(13)
  • タカチ電機工業(12)
  • グリーンハウス(12)
  • FIIO(12)
  • KENWOOD(11)
  • ノーブランド(10)
  • イメージニクス(10)
  • NEC(9)
  • TRUSCO(9)
  • レイ・アウト(9)
  • Kordz(8)
  • PILKOR(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
  • リサイクル・リビルト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcm」の検索結果

関連キーワード
4,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMANDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1着
欠品中
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
PCMパワークールマット 高速電機(富士製砥)PCMパワークールマット高速電機(富士製砥)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!!寸法(mm)375×275質量(g)440材質PCM連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッドAFF WARE(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策にブルー質量(g)約54種類頭用冷却具サイズ(cm)約18材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM
使い捨て保護服 TRUSCO使い捨て保護服TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
静電気除去シート ワンタッチピリカット アトム静電気除去シート ワンタッチピリカットアトム(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
パイプカッタ SK(新潟精機)パイプカッタSK(新潟精機)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook G83 シリーズ G83/FS 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook G83 シリーズ G83/FS 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook G83 シリーズ G83/FS取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ13.3インチ対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用材料を種類別に仕分けるのに最適セフ着脱とクリップの2way仕様
用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Wayクリア材質(本体)PP樹脂最大積載荷重(g)800
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピンエレコム(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン
プリンタ帳票マルチタイプ コクヨプリンタ帳票マルチタイプコクヨ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500枚)
当日出荷から4日以内出荷
ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。
用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーサイズA4紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09ミシン目あり
空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)空研ぎペーパー レジンペーパーKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
869税込956
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Pro PK 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Pro PK 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種VAIO Pro PK取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 2025年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 2025年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 2025年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)タッチパネル方式非対応のぞき見防止○(180度)反射防止ブルーライトカット○(約45%)
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリムBUFFALO(バッファロー)
759税込835
1台
当日出荷から8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook G83/LY 2024年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook G83/LY 2024年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,600税込3,960
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook G83/LY 2024年版取付方式両面テープ/スライド式硬度3Hサイズ(inch)13.3紫外線カット0.99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。適合機種Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 シリーズ 2020年版のぞき見防止対応付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚タイプ13.3インチ取付方式両面テープ/スライド式
覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RD7AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RD7AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種パナソニック レッツノートSR4 シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)12.4タッチパネル方式×のぞき見防止○(180度)反射防止ブルーライトカット○(約45%)
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook X83/LW 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook X83/LW 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook X83/LWサイズ13.3インチ(1920×1200)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
プラスチックケース(鋼用) SK(新潟精機)プラスチックケース(鋼用)SK(新潟精機)
77税込85
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313/RX 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313/RX 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,600税込3,960
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種富士通 LIFEBOOK U9313/RX取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)タッチパネル方式非対応のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット
USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応 回転式キャップ
付属品取扱説明書兼保証書材質ABS電源(V)DC5.0(USBポートより供給)対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパスLinear PCM Recorder LS-P5 ブラックオリンパス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式ブラック記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカーマイク直径(Φmm)3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k寸法(Φmm)イヤホン:3.5インピーダンス(Ω)8以上電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)質量(g)78(電池含む)セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 2024年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 2024年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 2024年版取付方式両面テープ対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ポリカーボネートミラー 光ポリカーボネートミラー(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
ペンダントコードリール65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Pro PG 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Pro PG 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。適合機種VAIO Pro PGのぞき見防止対応付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚タイプ13.3インチ取付方式両面テープ/スライド式
関連キーワード
...