全長(cm)27.5±0.5
エンボス加工両面
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.026
入数(枚)100
コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。
色ブルー
全長(cm)28.5
材質手袋:ポリエチレン(PE)
仕様片エンボス加工
厚さ(mm)0.02
入数(枚)200
規格食品衛生法適合品
粉有無粉なし
エンボス加工片エンボス
1.使用中の手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。2.SS~Lサイズまであり様々な手にフィット。
長さ(mm)280
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質ポリエチレン
サイズSS
入数(枚)100
全長(cm)23.5
手のひらまわり(cm)22
エンボス加工外エンボス
使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
サイズSS
入数(枚)100
全長(cm)23.5
手のひらまわり(cm)22
アズワン品番64-9286-79
TKG品番9-1471-0101
エンボス加工外エンボス
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1.グリップ感を高める、細かな外側エンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。
長さ(mm)280
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外
食品衛生法適合
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合
用途食品加工・清掃・介護に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合
用途食品加工・清掃・介護に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に
材質ポリエチレン(TPE)
厚さ(mm)0.026
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法規格基準適合品
全長(cm)26
エンボス加工内エンボス
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
用途食品工場など
材質ポリエチレン
エンボス加工外
仕様【粉】なし・外エンボス加工
厚さ(mm)0.025
入数(枚)6000
バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
用途調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品なし
厚さ(mm)0.025
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌/約0.08
全長(mm)約240
エンボス加工指先
全長(cm)27.5±0.5
エンボス加工両面
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
入数(枚)100
食品衛生法合格品。手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質ポリエチレン
色クリア
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)27.5
粉有無無し
エンボス加工外エンボス
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.14(手の平)
規格クラス100対応
機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無粉無
入数(枚)1000
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗1011Ω/□≦
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平)
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約30(12インチ)
サイズSS
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
色ホワイト
アズワン品番4-3124-55
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.17(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.07±0.01
タイプ中厚
入数(枚)100
機能耐薬品・伸縮性
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号)
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
食品衛生法適合。
規格食品衛生法適合
厚さ(mm)0.027
材質ポリエチレン
入数(枚)100
全長(cm)27.5
エンボス加工外エンボス
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
丈夫で強いスタンダードな手袋です。
しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。
全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。
食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。
食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。
耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。
自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
色ブルー
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
エンボス加工全面
厚さ(mm)0.11
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)50
機能耐油・耐薬品
粉有無粉無
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚
指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
清潔感のあるホワイトカラー。
食品衛生法適合。
全長(cm)23
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)(指先)約0.08
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。
全長(cm)23
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)(指先)約0.08
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ニトリル
厚さ(mm)手の平:0.09
入数(枚)100
全長(cm)30
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
厚さ(mm)0.17
全長(mm)295
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。
指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
手袋内面にエンボス加工を施している為、作業中の蒸れを軽減します。
左右兼用タイプで経済です。
用途調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
厚さ(mm)0.025
色ナチュラル
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
食品衛生法適合品
1.軽くて伸びやすく、使い心地抜群のニトリル手袋。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.クリーン作業にピッタリのホワイトカラー。
長さ(mm)230
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
厚さ(mm)0.12
全長(mm)300
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな研究用ラテックス手袋です。
外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。
ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。
米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16
全長(mm)245
薄手で、柔らかいパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.06±0.01
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)200
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策
色ホワイト
サイズSS
入数(枚)200
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)23
質量(g)620
中指長(cm)7.6
1箱(200枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ