取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
入数(枚)100
厚さ(mm)0.08
全長(cm)24
色ピンク
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。
長さ(mm)290
厚さ(mm)0.12
色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)約1.34
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に
仕様すべり止め付き
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09(指部)
色ピンク
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
『衛生思いのニトリルライト』は、ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。1箱100枚入りの20箱セット商品となっています。粉なしタイプなので、粉によるアレルギーの心配がなく、安心して使用できます。厚さは70マイクロメートルで薄いので、素手感覚で作業でき、細かい作業もスムーズに行えます。手にぴったりフィットするため、作業効率がアップします。左右兼用なので、どちらの手にもフィットします。食品加工作業、医療・介護場面、美容活動時、清掃時、実験をする際など、様々な場面で活躍します。
用途食品の製造、加工、調理などの食品加工作業に。検体採取、患者様の身の回りのお世話などする際に。ネイルケア、美容施術などの際に。清掃作業全般に。化学実験などの際に。
色ピンク
厚さ(μm)70
全長(cm)23
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質合成ゴム(ニトリルブタジエン)
厚さ(mm)>0.07
全長(mm)>230
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
耐久性に優れたフィットタイプの手袋です。
背抜き加工で通気性に優れています。
グリップ力の高い天然ゴムをコーティングしています。
手首を少し長くしており袖口汚れを防ぎます。
ガーデナーに人気のアースカラー
やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です。
用途検品作業
トラスコ品番354-6883
材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)0.8
色リスト:ピンク
サイズSS
全長(cm)20
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
1組(10双)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
関連キーワード