通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。
オールラウンドに使用可能なタイプです。
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色ブラック
質量(g)約250
適合部位腰部
2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
硬質・伸縮メッシュ素材の組み合わせで通気性を保ちながら、背面立体構造で支持力強化。
主な用途。腰部のサポート。主な特長。適度な柔軟性を備えたプラスチックステーを2本内蔵。通気性のある薄くかさばらないメッシュ素材を採用。装着のしやすさを考慮した丈の短い形状。
高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。
製品全体で腰部をしっかりサポートするコンパクトなメッシュタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。背部には2本のS字軽量ステーを配置。メーカー従来品のS字軽量ステーと比べて厚く、強度をアップしたステーを採用。補助ベルトはパワーの強いゴムを採用し、圧迫力を向上。前合わせ部と背部に硬質メッシュ素材を採用し腰部をしっかりサポート。背当て部の丈の短いコンパクト設計。前合わせ部にループを付け引っ張りやすい形状。
「快適な装着感」「動きやすさ」に優れた腰部固定帯です。
V字構造採用でジャストフィットし、二重タイプの補助ベルトがより的確な腹圧上昇効果を与えます。
通気性と伸縮性に富み、装着時も目立ちません。
固定と動きやすさを追求したプラスチックステーを採用しています。
色ホワイト
材質パイル生地、プラスチックステー、パワーネット、二重補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
腰部サポートベルトに空圧式空気袋を内蔵したことにより、さらなるフィット感を生み出し背部をしっかりサポートします。
手動式ポンプにより最適な圧力を設定できます。
服の上から装着できるゆったり設計で、着脱も簡単。
前屈時の腰への負担が軽減され作業がラクになります。
軽量で、簡単に着脱ができます。
男女兼用。
動きやすくズレにくいナース専用設計で看護動作をサポートします。
軽量・薄型でナースウェアにひびかない快適なつけ心地をキープします。
耐久性に優れた6本のステーや腹腔圧上昇効果を高める補助ベルトを付属し、腰部をサポート。
補助ベルトを非伸縮素材と連結させて製品全体のかさばりを少なくしています。
伸縮性メッシュ素材で動きやすさと通気性を両立。
本体の内側にはズレを防ぐすべり止めテープを装備。
背部には全部で4本のプラスチックステーを採用。
「動きやすさ」「装着感」に優れた腰部固定帯です。
細幅タイプと一重タイプの補助ベルトで動きにくさ及び腰部への負担を軽減します。
ソフトなパイル生地と伸縮性のスカラー生地を採用しています。
細幅のアルミステーが腰部に合わせて成形し的確に保護します。
色ホワイト
材質フレンチパイル生地、アルミステー、織りゴム(スカラー)、補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
関連キーワード