全長(cm)27.5
材質低密度ポリエチレン(PE)
色ブルー
厚さ(mm)0.023
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
再生材使用使用
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
厚さ(mm)0.075
入数(枚)100
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
色ブルー
全長(cm)24
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
粉有無粉無
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途食品工場など
全長(cm)24
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。
用途食品加工、スーパー、給食センターなど
色ブルー
全長(cm)24
入数(枚)100
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性が高く、使い勝手の良い手袋です。左右兼用なので経済的です。
用途介護、園芸、軽作業などに。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法不適合
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。手にフィットするため、細かな作業に適しています。パウダーフリー(粉なし)タイプです。ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約0.05
色クリア
加工すべり止めなし
全長(cm)23.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
エンボス加工なし
食品衛生法なし
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ブルー
入数(枚)100
機能抗細菌・抗ウイルス
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
エンボス加工なし
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色水色
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
エンボス加工掌、指先
食品が付着しにくい外エンボス加工です。
用途食品工場など。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.025
タイプ左右兼用
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番684-0819
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
サイズXS
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)8
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
1箱(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
トラスコ品番659-2674
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.13
色グリーン
サイズXS
タイプ左右兼用
全長(cm)24
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)17
粉有無なし
1箱(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
仕様クリーンパック仕様
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
全長(cm)30
粉有無粉なし
薄手軽量なので、指先感覚が良く細かい作業に最適です。伸縮性が良く、手にぴったりフィットします。濃いブルー色で視認性が良いです。
用途食品を取り扱う作業に。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.055
色ディープブルー
全長(cm)24
粉有無無し
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.026
色クリア
タイプ左右兼用
全長(cm)28
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
用途食品工場など
材質ポリエチレン
エンボス加工外
仕様【粉】なし・外エンボス加工
厚さ(mm)0.025
入数(枚)6000
【塩化ビニル/パウダーフリー】
薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
用途軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。
厚さ(mm)0.07
タイプ粉なし
素手感覚で作業ができる薄手タイプです。伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
用途食品加工。飲食業。機械組立。実験。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
タイプ左右兼用
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
仕様食品衛生法適合品、左右兼用、粉なし
質量(g)652
2018年トラスコ掲載ページ6 0657
しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.028
タイプ左右兼用
全長(cm)28
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
異物混入対策のブルーカラーです。極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番388-8886
材質低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.022
色ブルー
サイズSS
タイプ左右兼用
全長(cm)28
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)26
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
1袋(200枚)
¥489
税込¥538
翌日出荷
アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。
抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約240
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
全長(cm)30
粉有無なし
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
指にフィットし、素手感覚で使えます。左・右兼用タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しています。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。
色ブルー
入数(枚)100
粉有無無
材質ニトリルゴム
全長(cm)23
滅菌未滅菌
規格食品衛生法適合
【形状・構造及び原理等】。未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
色ライトパープル
全長(cm)23
材質(繊維部)-
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし)
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色パープル
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001
粉有無なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード