全長(cm)27.5±0.5
エンボス加工両面
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.026
入数(枚)100
1.グリップ感を高める、細かな外側エンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。
長さ(mm)280
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外
食品衛生法適合
1.使用中の手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。2.SS~Lサイズまであり様々な手にフィット。
長さ(mm)280
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合
用途食品加工・清掃・介護に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合
用途食品加工・清掃・介護に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に
材質ポリエチレン(TPE)
厚さ(mm)0.026
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法規格基準適合品
全長(cm)26
エンボス加工内エンボス
使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
サイズSS
入数(枚)100
全長(cm)23.5
手のひらまわり(cm)22
アズワン品番64-9286-79
TKG品番9-1471-0101
エンボス加工外エンボス
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。
色ブルー
全長(cm)28.5
材質手袋:ポリエチレン(PE)
仕様片エンボス加工
厚さ(mm)0.02
入数(枚)200
規格食品衛生法適合品
粉有無粉なし
エンボス加工片エンボス
使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質ポリエチレン
サイズSS
入数(枚)100
全長(cm)23.5
手のひらまわり(cm)22
エンボス加工外エンボス
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
用途食品工場など
材質ポリエチレン
エンボス加工外
仕様【粉】なし・外エンボス加工
厚さ(mm)0.025
入数(枚)6000
バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
用途調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品なし
厚さ(mm)0.025
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
食品衛生法合格品。手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質ポリエチレン
色クリア
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)27.5
粉有無無し
エンボス加工外エンボス
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌/約0.08
全長(mm)約240
エンボス加工指先
全長(cm)27.5±0.5
エンボス加工両面
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
入数(枚)100
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.14(手の平)
規格クラス100対応
機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無粉無
入数(枚)1000
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
全長(cm)27.5
材質LDPE
色ブルー
厚さ(mm)0.023
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
材質ポリエチレン
サイズSS
全長(cm)27.5
手のひらまわり(cm)25
1箱(100枚)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
全長(cm)27.5
材質低密度ポリエチレン(PE)
色ブルー
厚さ(mm)0.023
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。
全長(cm)24(±1)
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.1
規格食品衛生法適合
機能耐突刺・耐油
粉有無粉無
入数(枚)100
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。外側にエンボス加工をすることで、滑りにくく、また、米粒が付着しにくい効果があります。
用途食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業
材質ポリエチレン
色ナチュラル
食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。外側にエンボス加工をすることで、滑りにくく、また、米粒が付着しにくい効果があります。
用途食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.12
色ブルー
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。クリアタイプ。
材質低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)0.023
色クリア
入数(枚)200
全長(cm)28
エンボス加工外エンボス
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗1011Ω/□≦
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。ブルータイプ。
材質低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)0.023
色ブルー
入数(枚)200
全長(cm)28
エンボス加工外エンボス
指絞り形状で両面の特殊エンボス加工により装着しやすい。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
色クリア
全長(cm)27.5±0.5
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023(中央値)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工両面エンボス
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.17(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
材質LDPE
全長(mm)275
色ブルー
サイズSS
手のひらまわり(cm)28
エンボス加工外エンボス
1箱(1箱)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08
材質ニトリル
入数(枚)100
全長(cm)24.5
バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
手袋内面にエンボス加工を施している為、作業中の蒸れを軽減します。
左右兼用タイプで経済です。
用途調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
厚さ(mm)0.025
色ナチュラル
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
食品衛生法適合品
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング
モノタロウ
¥899
税込¥989
ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.12
色ブルー
全長(cm)30.0±1
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平)
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約30(12インチ)
サイズSS
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
色ホワイト
アズワン品番4-3124-55
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ