年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。
綿100%の本格的な手袋です。
材質綿100%
入数(双)5
3歳から6歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。手袋は綿100%で吸汗性に優れています。アウトドアや学校での作業時に適した手袋です。本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途キャンプや農業体験などのアウトドア。一般作業。
トラスコ品番818-2664
材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)2
色【本体】生成/グリーン・ピンク(アソート)【リスト】グリーン・ピンク(アソート)【滑り止め】ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
サイズ2S
全長(cm)15.5
中指長(cm)5.5
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数7
1箱(10双)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
お子様の手にも優しい綿100%の軍手です。お子様の成長に合わせて選べる4サイズ展開です。
用途アウトドア、一般作業などに。
材質綿100%
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズからお選びいただけます。2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業
材質【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色サラシ
7ゲージの厚手タイプ。3本胴の手袋。
純綿だから熱い物を触っても糸が溶ける事がありません。
材質綿100%
色キナリ
入数(双)1
材質(すべり止め)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
材質綿100%
色モクカラー
入数(双)1
材質(すべり止め)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
厚さ(mm)0.9~1.3
機能フィット感、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
EN388規格EN388(CE0121)
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
特殊なすべり止めによりドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します。指全体にコーティングを施しており、土や水分が浸入しにくい構造になっています。
用途運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、土木建築。
厚さ(mm)約1.4
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード