120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)2 材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編 厚さ(mm)1.2 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果無し EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130V
エコ商品
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。 材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ホワイト 規格EN388 2016 エコマーク認定認定 機能耐切創、低発塵性、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他 ゲージ数13 耐切創性3 エコマーク認定番号21103014
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。
用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。 材質ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 ロングバージョンは腕まで保護できます。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
1枚
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業 厚さ(mm)約0.9 規格EN388 2016:3441B 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン 滑り止め効果あり
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)2 材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル 動画あり
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。 機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm)0.5~0.6 ネイビー 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン 動画あり
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 動画あり
ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R) 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
1双
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.5~0.6 オレンジ 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 動画あり
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。 厚さ(mm)1.55 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維 2018年トラスコ掲載ページ6 0807
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
1双
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm)0.5~0.6 ネイビー 入数(双)1
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.7~0.8 ネイビー 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 動画あり
ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。 入数(枚)1 材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。 厚さ(mm)1.5 規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4×42C
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 動画あり
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工 厚さ(mm)約2.0 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業 EN388規格4X43D
1双
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
サイズSS 全長(mm)約195 入数(双)1 材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 仕様手の平コート有り 色(手首部)SS/緑 アズワン品番3-8031-05
1袋(1双)
799 税込879
当日出荷

耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
1双
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1双
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン 材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ グリーン/ブラック 規格EN388 2016規格:4X41D ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1双
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
1双
3,298 税込3,628
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)
用途耐切創用 付属品ダブ付き防止シート×1枚 線径(Φmm)約0.5 機能耐切創 左右区別左右兼用
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに 仕様TDM試験 ISO(基準):13997 規格(欧州規格)EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創性 耐切創性レベル:D
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE 規格4×42C(EN388) ゲージ数13ゲージ
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)