耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
左右兼用で便利で経済的です。
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
入数(枚)100
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
食品衛生法合格品。手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質ポリエチレン
色クリア
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)27.5
粉有無無し
エンボス加工外エンボス
・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。
用途衛生作業、食品加工作業などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.016
色クリア
入数(枚)200
全長(cm)27
粉有無なし
エンボス加工カタエンボス付
食品衛生法適合
1.作業中もズレにくい、指関節に絞り入り。2.指先までフィットし快適に作業が可能です。3.グリップ感を高める、細かな外側エンボス加工。
色クリア
厚さ0.023
全長(cm)27.5
1.作業中もズレにくい、指関節に絞り入り。2.指先までフィットし快適に作業が可能です。3.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。
色クリア
厚さ0.023
全長(cm)27.5
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードな研究用ラテックス手袋です。
外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。
ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。
米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16
全長(mm)245
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04
入数(枚)250
規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合
機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用
全長(cm)24.2
粉有無パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス加工
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。クリアタイプ。
材質低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)0.023
色クリア
入数(枚)200
全長(cm)28
エンボス加工外エンボス
関連キーワード