カテゴリ

  • 照明(3)
    • LED蛍光灯(3)
さらに商品を絞り込む
  • オーム電機(1)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 16W形(1)
  • 20W形(1)
  • 40W形(20)
  • その他
  • グロースタータ形(FL)(1)
  • G13(2)
  • 光色
    昼光色(1)
  • 光色
    昼白色(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 電球の種類
    LED(1)

「直管ledランプ 40w形」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら