40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED
エコ商品
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302 タイプ屋内用(屋外使用禁止) 口金G13 外径×全長(mm)28×1198 定格消費電力(W)22 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.272 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別直管ラピッドスタート形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線) 40形 種類直管形LED 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 調光の可否非調光 入数(本)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様) 長さ(mm)580 タイプLDL20 管径(Φmm)28.8 口金GX16t-5 定格消費電力(W)9.9 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)1300 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1200 電球の種類LED
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形 口金G13 消費電力(W)45 種別Hf32形 全長(mm)1198 質量(g)183 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分Hf32形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(50本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 15形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)436 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ15形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色
材質外管:ガラス製 長さ(mm)1198 質量(g)220 タイプ3250Lmタイプ 形式40W形 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 定格寿命(時間)40000 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)95 外径(mm)口金:29.9 明るさ(Lm)3250 電球の種類LED
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金G13 大きさ10形 色温度(K)5000 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式非調光 入数(本)1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ 種類落下防止具
1セット(2個)ほか
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)2367 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 平均演色評価数(Ra)83 大きさ15形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ器具用部品・反射笠 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
599 税込659
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様飛散防止膜付き 材質外管:ガラス製 長さ(mm)1198 質量(g)240 タイプ3250Lmタイプ 形式40W形 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 全光束(Lm)3150 定格寿命(時間)40000 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)95 色温度(K)5000 外径(mm)口金:29.9 明るさ(Lm)3250 光色昼白色 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様調光信号用端子台付 適合本体LMT-21103-LS9 材質鋼板/白・高反射 タイプ器具用部品・片反射笠 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷


適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/出力固定型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光不可 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
4,098 税込4,508
3日以内出荷

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)632 幅(mm)72 質量(kg)1.4 定格出力型/約35~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/約25~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可 幅(mm)180 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) タイプ反射笠付 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ片反射笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC200~254 定格消費電力(W)200V時:21.4 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2790 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
14,980 税込16,478
31日以内出荷

DAIKO(大光電機)ベースライト
材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)