こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
種別直管ラピッドスタート形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
点灯形ラピッドスタート形
電球の種類蛍光ランプ
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302
タイプ屋内用(屋外使用禁止)
口金G13
外径×全長(mm)28×1198
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
定格入力電流(A)0.272
電球の種類LED
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式
用途住宅・店舗用照明
付属品専用リモコン
セット内容専用リモコン
幅(mm)605
質量(kg)3.3
色乳白色
取付らくピタ
高さ(mm)180
電圧(V)100
外径(Φmm)560
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
LED色電球色~昼光色
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)97
調光の可否可
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
調色の可否可
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ片反射笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ
形Myシリーズ 20形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用
定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
定格消費電力(W)200V時:21.4
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)3200
明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2790
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可
幅(mm)180
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
タイプ反射笠付
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
関連キーワード