3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)