14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須 種別コンパクト蛍光灯FHT 口金GX24q 入力電圧(V)100-240 50/60Hz 色温度(K)5000 配光角度(°)360 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様) 長さ(mm)580 タイプLDL20 管径(Φmm)28.8 口金GX16t-5 定格消費電力(W)9.9 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)1300 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1200 電球の種類LED
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明 セット内容LEDランプGX53 1個 ファインホワイト 取付電気工事 高さ(mm)106 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可 幅(mm)180 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) タイプ反射笠付 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト
材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷