直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)161
光束(Lm)2450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
電源AC
定格電圧(V)100-242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)145
光束(Lm)2205
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
関連キーワード