カテゴリ

  • 照明(16)
    • 一般直管蛍光灯(2)
    • LED蛍光灯(13)
    • 丸型蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • 三菱電機(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
  • ラピッドスタート形(FLR)(2)
種別
  • その他
  • 16W形(1)
  • 20W形(1)
  • 30W形(1)
  • 30W形/30W形(1)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(6)
  • 32W形(3)
  • 32W形/40W形(5)
  • 40W型(2)
  • 40W形(86)
  • 110W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
  • 電球の種類蛍光灯(3)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(9)
  • 光色電球色(3)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
口金
  • G10q(1)
  • G13(6)
  • GX16t-5(2)
G10q・G13・GX16t-5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光管 40形」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具ODELIC(オーデリック)
129税込142
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ種類落下防止具
直管形LEDランプ ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 片反射笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 片反射笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用三菱電機
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ片反射笠付タイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用三菱電機
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ笠付タイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ラインルクス 笠付トラフ型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形アイリスオーヤマ
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具質量(g)1500消費電力(W)15~15定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)161光束(Lm)2450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
ラインルクス 笠付トラフ型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形アイリスオーヤマ
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具質量(g)1500消費電力(W)15~15電源AC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源定格固定出力・段調光機能付大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302タイプ屋内用(屋外使用禁止)口金G13外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272電球の種類LED
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10本)
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40電球の種類蛍光灯
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(25本)
翌々日出荷から6日以内出荷
種別直管ラピッドスタート形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら