こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)161
光束(Lm)2450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
電源AC
定格電圧(V)100-242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)145
光束(Lm)2205
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
関連キーワード