カテゴリ

  • 照明(2)
    • 殺菌ランプ(2)
さらに商品を絞り込む
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 4W形(1)
  • 6W形(2)
  • 8W形(1)
  • 10W形(1)
  • 15W形(3)
  • 20W形(1)
  • 30W形(1)
  • 40W形(1)
  • 100W形
  • 電球の種類
    蛍光灯(2)
  • G13(1)
  • 10~20未満(2)
  • グロースタータ形(FL)(2)

「殺菌灯」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌灯特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら