カテゴリ

  • 照明(8)
    • 一般直管蛍光灯(1)
    • 丸型蛍光灯(1)
    • LED蛍光灯(5)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エコリカ(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
種別
  • 10W形
  • 6W形(7)
  • 8W形(4)
  • 13W形(4)
  • 15W形(18)
  • 16W形(4)
  • 20W形(46)
  • 27W形(7)
  • 30W形(20)
  • 30W形/30W形(4)
  • 30W形/32W形(7)
  • 30W形/40W形(6)
  • 32W形(36)
  • 32W形/40W形(5)
  • 36W形(8)
  • 40W型(5)
  • 40W形(85)
  • 55W形(4)
  • 100W形(7)
  • その他(48)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(2)
10未満・10~20未満
口金
  • G13(5)
G13
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光管」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当)エコリカ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B材質ガラス+飛散防止フィルム加工質量(g)74口金G13使用温度(℃)-20~+40定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)6500保証期間3年光源色昼光色相当配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)入数(本)1
LED直管10W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管10W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質PC、銅質量(g)約69口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
直管形LED10形/昼白色(5000K)/600lm/Ra83 消費電力:4W グロー専用 エコリカ直管形LED10形/昼白色(5000K)/600lm/Ra83 消費電力:4W グロー専用エコリカ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに形式10形口金G13消費電力(W)4光源色昼白色相当全光束(Lm)600質量(g)74使用温度(℃)-25~+40入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)定格寿命(時間)50000時間材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)平均演色評価数(Ra)83機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)色温度(K)5000保証期間3年長さL×直径(mm×Φmm)30×Φ28配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 10形HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13消費電力(W)10適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別10形全長(mm)330質量(g)55管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分10形定格ランプ電流(A)0.23電球の種類蛍光灯
東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック東芝 蛍光ランプメロウZ東芝ライテック
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら