9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)87 形式15形 消費電力(W)4.6 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)750 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)436×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1本
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管15W型 昼光色 グロー式
付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼光色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)93 形式15形 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)1100 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼光色 直径×高さ(mm)Φ26×436 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)157.1
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)93 形式15形 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)1100 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×436 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)157.1
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B 種別15W 管径(Φmm)25.5 口金G13 点灯形グロー形 全光束(Lm)860 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)15 管長(mm)436 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B 種別15W 管径(Φmm)25.5 口金G13 点灯形グロー形 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)6500 定格ランプ電力(W)15 管長(mm)436 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 管球