13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金G13 点灯形グロー形 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金G13 点灯形グロー形 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
口金G13 消費電力(W)15 適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P 種別15形 全長(mm)436 質量(g)70 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分15形 定格ランプ電流(A)0.3 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V)100 口金G13 定格寿命(時間)10800 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに 口金G13 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色相当 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般照明用 種別15W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)15 管長(mm)436 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.300 管径(Φmm)25.5 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別15W形 電球の種類蛍光ランプ 昼白色 定格ランプ電力(W)15 質量(g)70 電流(A)0.3 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)820 管長(mm)436 定格平均寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷