長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別15W形
長さ(mm)約436
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)15
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
用途一般照明用
種別15W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.300
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
種別15W形
電球の種類蛍光ランプ
色昼白色
定格ランプ電力(W)15
質量(g)70
電流(A)0.3
管径(Φmm)25.5
全光束(Lm)820
管長(mm)436
定格平均寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色昼白色
1箱(25本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)15
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別15形
全長(mm)436
質量(g)70
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分15形
定格ランプ電流(A)0.3
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B
種別15W
管径(Φmm)25.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)860
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B
種別15W
管径(Φmm)25.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)750
定格寿命(時間)6500
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
色温度(K)6500
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
質量(g)87
形式15形
消費電力(W)4.6
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
全光束(Lm)750
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
長さL×直径(mm×Φmm)436×28
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
入数(本)1本
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)100
口金G13
定格寿命(時間)10800
直径(mm)25.5
電球の種類蛍光灯
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに
形式15形
口金G13
消費電力(W)4.6
光源色昼白色相当
全光束(Lm)750
質量(g)87
使用温度(℃)-25~+40
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
定格寿命(時間)50000時間
材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)
平均演色評価数(Ra)83
機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)
色温度(K)5000
保証期間3年
長さL×直径(mm×Φmm)436×Φ28
配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード