電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)880
全長(mm)436
質量(g)140
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別15W形
長さ(mm)約436
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)15
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向15度水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.8
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×1
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)107
調光の可否否
子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
口金G13
使用温度(℃)-20~50
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)5000
光源色昼白色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×668mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球15W
明るさ1450lm
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白
定格電圧(V)AC100
口金GX24q
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)110
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
口金G13
バッテリーリチウムポリマー
エネルギー消費効率(Lm/W)125
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)2400m(7.4V)
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)120(照度50%)
光色昼光色相当(6500K)
使用時間(時間)(停電時)約3
関連資料(8.11MB)
充放電回数(回)約500
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)-25~+50
口金GX24Q
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×668mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球15W
明るさ1450ルーメン
1個
¥33,300
税込¥36,630
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.8
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×1
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)107
調光の可否可
子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向15度/縦方向15度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)6.2
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
調光の可否否
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)6.2
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
調光の可否可
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
LED色クリアグリーン
長さ(mm)1100
幅(mm)70
高さ(mm)30
質量(kg)約0.7(本体0.4/電動部0.3)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
定格電力(W)15
定格寿命(時間)40000(LED単体)
電源コード(m)約1.8(電動部含む)
電球の種類LED
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ランプ別売り
仕様ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコント
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)9.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4520
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須
使用温度範囲(℃)-20~45
口金G13
電源(AC V)100~240(50/60Hz)
色温度(K)4000
配光角度(°)300
RoHS指令(10物質対応)対応
壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。
消費電力(W)9.5
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:840
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)15
口金G13回転式
全光束(Lm)2500
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形定格出力形相当
簡易照明や電飾などに便利!。LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧DC12V
本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)
LED白色
アズワン品番67-4810-38
ケーブル長(cm)58
LED使用数(個)76
消費電流約300mA
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
誘引阻止率80% 高い防虫効果を発揮します!
作業効率を高めるクリアグリーン。蛍光灯より明るい光!
防滴構造だから屋外で使用可能
15Wの低消費電力で電気代も安く
長寿命だからランプ交換の手間とコストを削減
付属品電源部(コード付)
質量(kg)約0.7(本体0.4/電源部0.3)
定格電力(W)15
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
構造ランプ、器具一体式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×70×30
電源コード(m)約1.8(電源部含む)
LED色クリアグリーン
設置方法レースウェイにビス止めで設置
LED寿命(時間)40000(LED単体)
防滴構造IP64相当
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)。変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)
電源電圧DC12V
本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)
LED色白色
LED(内臓)76個
ケーブル長(cm)約58
消費電流約300mA
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ