4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 口金G13 使用温度(℃)-20~50 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)