6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85 電球の種類LED 点灯方式スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q ランプの種類蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 質量(g)160 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)900 色温度(K)3000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷