既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
色温度(K)5000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5700
点灯方式インバーター方式、グロースターター方式
光色昼光色
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別FCL30形相当
直径(Φmm)225
質量(g)190
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
全光束(Lm)1100
色温度(K)3000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
12日以内出荷
関連キーワード