カテゴリ

  • 照明(21)
    • 一般直管蛍光灯(15)
    • LED蛍光灯(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • オーム電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 岩崎電気(2)
  • 東芝(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • NEC(1)
  • 大成ファインケミカル(1)
点灯形
  • インバーター形(1)
  • インバーター形(Hf)(7)
  • グロースタータ形(FL)(3)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色昼光色(9)
  • 光色昼白色(15)
  • 光色電球色(3)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(16)
種別
  • 32W形
  • 20W形(1)
  • 30W形(6)
  • 32WFHP形(1)
  • 36W形(4)
  • 37W形(3)
  • 40W型(5)
  • 40W形(43)
  • 45WFHP形(1)
  • その他(8)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(14)
  • 40~50未満(5)
10~20未満・30~40未満・40~50未満
口金
  • G13(11)
  • その他(2)
G13・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「直管蛍光灯 40w」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形高出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当岩崎電気
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セットオーム電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷
きよらかな明かりの昼白色お買い得な10本セット工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 オーム電機直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色オーム電機
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長寿命12000時間きよらかな明かりの昼白色
種別32形長さ(mm)外寸1198区分32形点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)(5000K)電球の種類直管蛍光
メロウライン昼光色32形2P 東芝メロウライン昼光色32形2P東芝
5,898税込6,488
1箱(2本)
12日以内出荷
種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3310-4650定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
メロウライン電球色32形2P 東芝メロウライン電球色32形2P東芝
5,898税込6,488
1箱(2本)
8日以内出荷
種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
オプトエナジー 大成ファインケミカルオプトエナジー大成ファインケミカル
99,980税込109,978
1箱(25本)
翌々日出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策光色5波長形自然色ランプラピッドスタート形管長(mm)1198定格寿命(時間)12000仕様【防虫効果】50%
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425外径(Φ)×全長(mm)約26×1198点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900Ra85ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 32形HotaluX(ホタルクス)
25,980税込28,578
1箱(25本)
翌々日出荷から5日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G13消費電力(W)32適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス)紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32WHotaluX(ホタルクス)
179,800税込197,780
1箱(50本)
翌々日出荷
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形口金G13消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ
蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)NEC
26,980税込29,678
1セット(25本)
翌々日出荷
種別32形点灯方式グロースタータ形定格ランプ電力(W)32質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000管長(mm)830電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)
18,980税込20,878
1箱(25本)
4日以内出荷
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
用途看板用種別32形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)32適合FG-5P質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1920平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
52,980税込58,278
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 32W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
翌々日出荷
種別32W形質量(g)182種類直管蛍光灯電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類蛍光ランプ
メロウライン 東芝ライテックメロウライン東芝ライテック(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198タイプ32W形管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ
純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) HotaluX(ホタルクス)純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)HotaluX(ホタルクス)
139,800税込153,780
1箱(25本)
翌々日出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用種別32W形純黄色種類直管蛍光灯点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形種類直管蛍光灯管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら