カテゴリ

  • 照明(8)
    • LED蛍光灯(5)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ(3)
  • 岩崎電気(2)
  • エコデバイス(2)
  • 光商事(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
種別
  • 32W形
  • 10W形(5)
  • 15W形(6)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(21)
  • 27WFPL形(1)
  • 27W形(1)
  • 30W形(8)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32WFHT形(1)
  • 32W形/40W形(1)
  • 36WFPL形(1)
  • 36W形(2)
  • 40W形(33)
  • 42WFHT形(1)
  • 55WFPL形(1)
  • 55W形(1)
  • FPL36W(1)
  • その他(12)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(2)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(2)
  • グロースタータ形(FL)(4)
口金
  • G13(1)
  • その他(2)
G13・その他
定格電力(W)
  • 10~20未満(8)
10~20未満
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
800~900未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w led」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形高出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当岩崎電気
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
精肉用直管互換LEDランプ 光商事精肉用直管互換LEDランプ光商事
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須使用温度範囲(℃)-20~45口金G13電源(AC V)100~240(50/60Hz)色温度(K)4000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応
丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用エコリカ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用エコリカ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用エコリカ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)6500光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
led投光器 1000w特集