10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 32形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 種別32形 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 消費電力(W)32 口金GX24q-3 本体質量(g)約68 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 Ra80 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45 電球の種類コンパクト蛍光灯 調光の可否なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 点灯形Hf器具専用 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別32W 長さ(mm)1198 質量(g)200 口金G13 定格消費電力(W)32-45 全光束(Lm)3520-4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G13 消費電力(W)32 適合グロースタータ:FG-5P 種別32形 全長(mm)830 質量(g)182 管径(Φmm)32.5 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分32形 定格ランプ電流(A)0.435 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア 32W
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別32W形 質量(g)218 内径(Φmm)241 口金G10q 外径(Φmm)299 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)2640 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29 色温度(K)5200 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)