4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M/36、パナソニック FLR40S・W/M-X・36R、三菱 FLR40SW/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M/36、日立 FLR40S・W/M/36-B 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 色温度(K)4200 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷

種別36W 長さ(mm)1198 質量(g)250 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷

種別36W 長さ(mm)1198 質量(g)250 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6500 光源色3波長形昼光色
1箱(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷