8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M/36、パナソニック FLR40S・W/M-X・36R、三菱 FLR40SW/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M/36、日立 FLR40S・W/M/36-B 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 色温度(K)4200 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別36形 寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9 規格FPL36/FHP32 形式36形 光源色電球色相当 消費電力(W)12.5 口金GY10q-6/GY10q-9 全光束(Lm)1500 質量(g)約210 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)120 色温度(K)2800 照度(Lx)510(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

種別36W 長さ(mm)1198 質量(g)250 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷

電球の種類LED 演色指数(Ra)80以上 定格寿命(時間)40000
1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別36W 長さ(mm)1198 質量(g)250 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6500 光源色3波長形昼光色
1箱(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷