2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用 仕様防湿形 形状直管LEDランプ搭載 質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り 使用温度範囲(℃)-25~35 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)21 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2350 反射板鋼板(白色仕上)
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷