Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用
仕様防湿形
形状直管LEDランプ搭載
質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り
使用温度範囲(℃)-25~35
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)21
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2350
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード