ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED
光色昼光色
消費電力(W)17
全光束(Lm)2300
種別40型
質量(g)228
口金G13
点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)85
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5700
点灯方式インバーター方式、グロースターター方式
光色昼光色
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)13.5
口金G13
寸法(Φmm)28×1198
全光束(Lm)2200
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
関連キーワード