T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当岩崎電気
直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)アイリスオーヤマ
LED直管 40W形
LED直管40W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
LED直管40W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
精肉用直管互換LEDランプ光商事
防水IP65LED蛍光灯光商事
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応エコリカ
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色大河商事(6件のレビュー)
直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当)エコリカ
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
直管 LED40形 3250lm 高演色Panasonic(パナソニック)
直管形LED40形/昼白色(5000K)エコリカ
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(6件のレビュー)
LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm日動工業
直管形LED40形(インバータ専用タイプ)エコリカ
直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
直管形LED 12WJAPPY
直管形LED40形(3WAYタイプ)エコリカ(2件のレビュー)
直管LED40形3800LM系白色Panasonic(パナソニック)
40型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(17件のレビュー)
直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
40形 直管LED ブルーライト対策タイプMG
40形 直管LED LS1200シリーズMG
直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
Hf16W形 直管形LEDランプ岩崎電気
FL20W形 直管形LEDランプ岩崎電気
FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気